Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8140-23 Modul-Einsatz für Solarlok


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2078082
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2078082
EAN/GTIN:
     4010886878804
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Passend für Tyco Solarlok®: 2,5 - 4 - 6 mm²
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,086 kg
1000 V isoliert:
Nein
Leitungsquerschnitt [mm²]:
2,5-4-6
Ausführung funkenfrei:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,51*
€ 94,36*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,66*
€ 94,54*
12 Tage
40
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 96,22*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,39*
€ 99,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,41*
€ 99,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.