Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-8148 Ersatzmesser Oden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1884727
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1884727
EAN/GTIN:
     4010886859186
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Benutzerfreundlich, einfache Handhabung, Rundumschnitt, Präzise Einstellung der Schnitttiefe (Justierrad mit 9 Positionen), Auswechselbare Klinge, Sichere, abgerundete, tragbare Form, Abisolierkapazität: 2,5 - 11 mm, Isolationsdicke: bis zu 1,0 mm, Abmessungen: 90,5 x 39,5 x 19 mm, Ersatzklinge erhältlich
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,002 kg
1000 V isoliert:
Nein
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
2,5 - 11 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Senker, Senker-Klinge, abisolierer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 11,53*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 11,70*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 12,00*
1
€ 4,00*
ab € 8,51*
€ 12,10*
Lager 2478
13
6
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.