Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2154SK 10 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Produktbilder
Detailbilder
Detailbilder
Technische Zeichnungen
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1845268
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845268
EAN/GTIN:
     4010886857236
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
1
Antriebssechskant [metrisch]:
13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher 10,0 x 200, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-schraubendreher 10mm, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Schlitzschrauben, 2154SK 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitzschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 14,02*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 14,12*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,27*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,51*
€ 14,68*
Lager 2478
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.