Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-7-32 Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1761145
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1761145
EAN/GTIN:
     4010886842072
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,348 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,76*
€ 100,25*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,72*
€ 100,43*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 102,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 104,62*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 105,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-7-32 L
€ 20,70*
Sonstiges
Gedore
1504 0511
€ 1.464,58*
Sonstiges
Gedore
1578
€ 505,58*
Sonstiges
Gedore
1580
€ 547,41*
Sonstiges
Gedore
2004 0511
€ 999,60*
Sonstiges
Gedore
2004 0810
€ 1.066,16*
Sonstiges
Gedore
6092260
€ 13,49*
Sonstiges
Gedore
6091020
€ 13,81*
Sonstiges
Gedore
6091100
€ 14,43*
Sonstiges
Gedore
6091290
€ 18,63*
Sonstiges
Gedore
6091370
€ 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.