Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-7-32 Ring-Maulschlüssel-Satz in 2/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1761145
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-7-32
EAN/GTIN:
     4010886842072
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Netto-Gewicht:
2,348 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
7 23 24 27 30 32
Gesamtlänge:
310 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Ringmaulschlüsselsatz, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenkschlüsselset, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselset, Doppelmaulschlüsselsatz, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselset, Doppelringschlüsselsatz, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Doppelring-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-7-32 L
€ 20,70*
Sonstiges
Gedore
1504 0511
€ 1.470,88*
Sonstiges
Gedore
1578
€ 505,58*
Sonstiges
Gedore
1580
€ 550,21*
Sonstiges
Gedore
2004 0511
€ 999,60*
Sonstiges
Gedore
2004 0810
€ 1.066,16*
Sonstiges
Gedore
6092260
€ 13,49*
Sonstiges
Gedore
6091020
€ 13,80*
Sonstiges
Gedore
6091100
€ 14,43*
Sonstiges
Gedore
6091290
€ 18,66*
Sonstiges
Gedore
6091370
€ 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.