Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278508 Aluminium-Biegeform 7-8 mm r=24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1576828
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1576828
EAN/GTIN:
     4017981278553
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Aus hochfestem Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,055 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Material:
Aluminium
Biegeradius:
24
für Geräte No.:
2785
mit Gleitschiene:
Nein
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
8
Bohrung [mm]:
16
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 23,69*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 23,78*
1
€ 4,00*
ab € 18,53*
€ 25,41*
11 Tage
2
1
€ 7,60*
ab € 19,01*
€ 25,43*
Lager 2478
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.