Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Ahorn | GF1926
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Ahorn | GF1926
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Ahorn | GF1926
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Ahorn | GF1926
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Ahorn | GF1926
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Ahorn | GF1926
Carlo Verkettungsplatte Fünfeck, BxT 1225x1225 mm, in Ahorn | GF1926
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-647510-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647510-AS
EAN/GTIN:
     4038933506173
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Besprechungstisch-Verkettungsplatte
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
1225
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
34
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 242,94*
€ 296,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,73*
€ 296,40*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,20*
€ 297,80*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,28*
€ 327,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,80*
€ 330,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-OS
€ 328,72*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510
€ 392,64*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-LS
€ 296,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-BS
€ 295,15*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-WS
€ 297,60*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-NS
€ 297,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.