Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtischseitenblende
>
Artikel
Blendenset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712535-N-647000-A
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-647000-A
EAN/GTIN:
4038933502496
Suchbegriffe:
Schreibtischseitenblende
Seitenblende Schreibtisch
C Fuß Pro
Technische Daten:
Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
2
... >
Lager 2478
>
Geramöbel
>
Blendenset
Weitere Suchbegriffe:
Blendenset
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 27,62*
€ 38,10*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,64*
€ 38,12*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 38,12*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,97*
€ 39,80*
Lager 2478
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,84*
€ 40,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 80,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900066128, Schreibtisch C-Fuß Onyx 800x800/,680-820
Geramöbel
N-647101-OS
€ 323,84*
Zubehör
9900066129, Schreibtisch C-Fuß Onyx 1200x800/,680-820
Geramöbel
N-647102-OS
€ 343,07*
Zubehör
9900066130, Schreibtisch C-Fuß Onyx 1600x800/,680-820
Geramöbel
N-647103-OS
€ 362,17*
Zubehör
9900066134, PC-Schreibtisch 135G l Onyx 2166x800/1130,680-820
Geramöbel
N-647315-OS
€ 585,42*
Zubehör
9900066135, PC-Schreibtisch 135G r Onyx 2166x800/1130,680-820
Geramöbel
N-647316-OS
€ 580,30*
Zubehör
Carlo EDV-Tisch, Winkel links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Onyx | GF1959
Geramöbel
N-647308-OS
€ 528,80*
Zubehör
Carlo EDV-Tisch, Winkel rechts, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Onyx | GF1965
Geramöbel
N-647307-OS
€ 530,33*
Zubehör
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x1000 mm | GF1935
Geramöbel
N-647336-OS
€ 479,45*
Zubehör
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1941
Geramöbel
N-647338-OS
€ 531,55*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647308-LS
€ 469,99*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647308-BS
€ 475,98*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647308-AS
€ 469,53*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647308-WS
€ 468,63*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647308-NS
€ 469,99*
Zubehör
PC-Schreibtisch
Geramöbel
N-647307-LS
€ 467,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.