Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenanbautisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61580/full/GeramoebelLogo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61580/full/GeramoebelLogo.jpg
Datenanbautisch rechts mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, feste Höhe, 1060x1225x720, Buche/Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-520204-BL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520204-BL
EAN/GTIN:
     4038933016863
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Lichtgrau
Breite in mm:
1060
Höhe in mm:
720
Gewicht:
23
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbauplatte, Datenanbautisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 246,49*
€ 299,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,26*
€ 299,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,57*
€ 299,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,07*
€ 300,75*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.