Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenanbautisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61580/full/GeramoebelLogo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61580/full/GeramoebelLogo.jpg
Datenanbautisch rechts mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, feste Höhe, 1060x1225x720, Buche/Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-520204-BL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520204-BL
EAN/GTIN:
     4038933016863
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Lichtgrau
Breite in mm:
1060
Höhe in mm:
720
Gewicht:
23
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbauplatte, Datenanbautisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 247,42*
€ 300,25*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,16*
€ 300,27*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 300,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,17*
€ 301,34*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,27*
€ 357,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.