Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-520105-BL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520105-BL
EAN/GTIN:
     4038933014500
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Lichtgrau
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
720
Gewicht:
27
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,74*
€ 308,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,62*
€ 309,80*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,01*
€ 342,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,12*
€ 346,41*
251 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 336,00*
€ 389,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,80*
€ 368,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,10*
€ 342,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
€ 194,76*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
€ 211,26*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
€ 229,73*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
€ 253,48*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
€ 586,63*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
€ 609,88*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
€ 936,51*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
€ 591,75*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
€ 603,06*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
€ 237,86*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
€ 258,19*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
€ 286,21*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
€ 217,58*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
€ 936,51*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
€ 510,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.