Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Porto Trapeztisch, HxBxT 720 x 800 / 1600 x 800 mm, Platte Buche | GF1672
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-520105-BL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520105-BL
EAN/GTIN:
     4038933014500
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Lichtgrau
Breite in mm:
1600
Höhe in mm:
720
Gewicht:
27
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 255,05*
€ 308,68*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,74*
€ 308,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,62*
€ 309,80*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,01*
€ 342,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,12*
€ 346,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,84*
€ 341,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
€ 194,73*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
€ 211,23*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
€ 229,70*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
€ 253,46*
Zubehör
Geramöbel
N-522119-OL
€ 586,63*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-OL
€ 609,88*
Zubehör
Geramöbel
N-522116-OL
€ 936,51*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-OL
€ 591,75*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-OL
€ 603,06*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
€ 237,84*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
€ 258,17*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
€ 286,18*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
€ 217,56*
Zubehör
Geramöbel
N-522114-OL
€ 936,51*
Zubehör
Geramöbel
N-522120-LL
€ 522,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.