Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Hängeregistraturschrank
>
Kombischrank mit Registraturauszug
>
Artikel
Metallsockel,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712535-N-10MS10-Z
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-10MS10-Z
EAN/GTIN:
4038933100241
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Schranksystem Pro
Technische Daten:
Korpus:
Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke; Robuste Metallscharniere; 2 Schlüssel; Nutztiefe 370 mm; 8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen frei im Raum
Einlegeböden:
Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte. Einlegeböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar; gegen Verrutschen gesichert.
Flügeltüren:
Drehtüren aus Holz bieten einen Öffnungswinkel von 270°.Die Holztüren sind mit einem Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Satinierte, rahmenlose Glastüren mit Öffnungswinkel von 110°.
Sockel:
Optional, zusätzlich zu bestellen. 50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen. Farbe in Silber oder Schwarz
Lieferung:
Die Lieferung aller Schränke und Regale erfolgt fertig montiert. Der Querrollladeneckschrank kann nur vor Ort montiert werden. Schränke enthalten weder Sockel noch Standfüße. Diese müssen separat bestellt werden und sind vor Ort zu montieren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite in mm:
1000
Höhe in mm:
50
Gewicht:
1
... >
Lager 2478
>
Geramöbel
>
Metallsockel,
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Aktenschrank
,
Ordner-Schrank
,
Ordnerschrank
,
Garderobenschrank Sockel
,
Kombischrank mit Registraturauszug
,
Kombischrank
,
Regal-Schrank
,
Regalkasten-Schrank
,
Regalschrank
,
Hängeregisterschrank
,
Hängeregistraturschrank
,
Registratur-Schrank
,
Registraturschrank
,
Rollladenschrank Sockel
,
Schiebetür-Schrank
,
Schiebetüren-Schrank
,
Schiebetürenaufsatzschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
aktenschrank buche
,
schiebetürenschrank
,
aktenregal schwarz
,
Metallsockel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,59*
€ 58,64*
Lager 2478
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 59,18*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 61,62*
Lager 6922
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,98*
€ 64,53*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 65,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 118,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallsockel, 50 x 1200, Schwarz
Geramöbel
N-10MS12-Z
€ 72,84*
Ähnlich
Metallsockel, 50 x 1200, Silber
Geramöbel
N-10MS12-S
€ 71,76*
Ähnlich
Metallsockel,
Geramöbel
N-10MS10-S
€ 61,16*
Ähnlich
Standfüße,
Geramöbel
N-10SF4-Z
€ 21,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.