Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Weiß mit 1 Fachboden, HxBxT 720 x 1000 x 400 mm | GL1867-WEWE
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Weiß mit 1 Fachboden, HxBxT 720 x 1000 x 400 mm | GL1867-WEWE
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Weiß mit 1 Fachboden, HxBxT 720 x 1000 x 400 mm | GL1867-WEWE
13.jpg
71.jpg
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-04Q1.510-SW
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q1.510-SW
EAN/GTIN:
     4038933112978
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber/Weiß
Breite in mm:
1000
Höhe in mm:
720
Gewicht:
46
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,78*
€ 496,50*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,75*
€ 498,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,69*
€ 531,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,40*
€ 537,89*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 548,99*
€ 636,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,40*
€ 581,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,39*
€ 581,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,67*
€ 568,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 477,65*
€ 568,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,18*
€ 557,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,75*
€ 510,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SO
€ 536,29*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SO
€ 549,93*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SA
€ 500,26*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SB
€ 500,26*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SL
€ 498,65*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SN
€ 501,33*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SA
€ 485,88*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SB
€ 485,88*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SL
€ 485,35*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SN
€ 483,26*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SW
€ 488,50*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-S...
€ 643,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.