Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-0206SF3-LL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0206SF3-LL
EAN/GTIN:
     4038933110141
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Lichtgrau
Breite in mm:
438
Höhe in mm:
565
Gewicht:
29
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 320,42*
€ 382,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,85*
€ 382,18*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,42*
€ 383,80*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,08*
€ 428,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,63*
€ 462,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,42*
€ 426,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,76*
€ 412,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
€ 423,38*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
€ 425,92*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
€ 424,99*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
€ 444,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
€ 417,68*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
€ 426,61*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-AH/WA
€ 280,52*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-BU/WA
€ 281,84*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-LG/WA
€ 279,74*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-AH/WA
€ 293,55*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-BU/WA
€ 291,91*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-LG/WA
€ 292,18*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-AH/WA
€ 271,06*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-BU/WA
€ 270,05*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-LG/WA
€ 270,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.