Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712417-632311 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405948761 |
| |
|
|  |  |
 | - Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12), Aluminium-Gitterrost (R 13), Stahl-Lochblech (R 13) oder Aluminium-Lochblech (R 13) lieferbar
- Neigung: 45°
- Stufenbreite: 800 mm
- Stufentiefe: 225 mm
- Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten (Höhe: 1.100 mm)
- Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Hinweis: Bitte bei Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) angeben. Die Treppen-Module werden passgenau gemäß Anforderung geliefert. Zwischenmaße werden zum Preis der nächst höheren Stufenanzahl geliefert, andere Treppenneigungen auf Anfrage
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.692,05* | € 2.927,79* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.685,82* | € 2.928,00* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.732,27* | € 2.970,59* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.739,68* | € 3.046,04* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.102,68* | € 3.361,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|