Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppen-Modul Aluminium geriffelt 11 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405948761
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     632311
EAN/GTIN:
     4031405948761
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
<ul> <li>Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre</li> <li>Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12), Aluminium-Gitterrost (R 13), Stahl-Lochblech (R 13) oder Aluminium-Lochblech (R 13) lieferbar</li> <li>Neigung: 45°</li> <li>Stufenbreite: 800 mm</li> <li>Stufentiefe: 225 mm</li> <li>Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten (Höhe: 1.100 mm)</li> <li>Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel</li> <li>Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg</li> <li>Hinweis: Bitte bei Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) angeben. Die Treppen-Module werden passgenau gemäß Anforderung geliefert. Zwischenmaße werden zum Preis der nächst höheren Stufenanzahl geliefert, andere Treppenneigungen auf Anfrage</li> </ul> <h2>Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien</h2> <ul> <li>Unternehmenszertifizierung: ISO 9001</li> <li>Unternehmenszertifizierung: EN 1090</li> <li>Unternehmenszertifizierung: EcoVadis</li> <li>RoHS</li> <li>REACH</li> <li>Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct</li> <li>Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung</li> <li>Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt</li> <li>Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen</li> <li>Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung</li> <li>Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany</li> <li>Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.</li> <li>Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern</li> <li>Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff</li> <li>Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender</li> </ul>
Weitere Informationen:
Montage notwendig:
Mit Werkzeug zu montieren
Außenbreite:
950 mm
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Stufen-/Sprossentiefe:
225 mm
Stufen-/Sprossenanzahl:
11 Stufen
Neigung:
45 °
Ausladung:
2850 mm
Belag:
Aluminium geriffelt
Senkrechte Höhe:
2290 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Baukastensystem, Baukastensysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.684,62*
€ 2.933,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.693,05*
€ 2.934,19*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.750,37*
€ 2.976,83*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 2.760,13*
€ 3.052,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.850,05*
€ 3.190,2105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.052,36*
€ 3.632,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.988,10*
€ 3.555,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.851,78*
€ 3.393,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,74*
€ 3.334,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.770,60*
€ 3.297,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.760,13*
€ 3.284,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.