Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712244-92604345020 Herst.-Nr.: 92604345020 EAN/GTIN: 4014586896243 |
| |
|
| | |
| Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection\\\" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku liion 18v, akku für bosch, ladegerät werkzeugakku fein, Akku-Pack GBA 18 V 4.0 Ah AS, Spannung 18 V, Kapazität 4 Ah |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 72,82* | € 84,98* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 72,73* | € 85,37* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 61,35* | € 88,17* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,66* | € 89,41* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 73,72* | € 89,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 170,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|