Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Knabber bis 1,3 mm BLK 1.3 CSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712244-72324260000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72324260000
EAN/GTIN:
     4014586870137
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Auf einen Blick
•Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche.

Produktstärken
•Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
•Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
•Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
•QuickIN Schnellwechselsystem.
•Edelstahl bis 0,6 mm.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•5 Meter Kabel.

Lieferumfang
•1 Matrize für Wellblech (3 01 09 169 00 9)
•1 Stempel (6 36 02 050 00 0)

Wichtigste Daten
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
•2,3 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
•Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
Weitere Informationen:
DisGroup:
01
PackagingLength:
,4 m
PackagingWidth:
,26 m
PackagingHeight:
,089 m
GrossWeight:
3,115 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
210 W
Hubzahl:
1 000 - 1 800 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
2,3 m/min
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
2 mm
Schneidspurbreite:
4 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:
19 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen):
15 / 20 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,80 kg
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, elektro-knabber fein, blechnibbler, FEIN Knabber bis 1,3 mm BLK 1.3 CSE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 478,23*
€ 522,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,41*
€ 522,74*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,03*
€ 526,84*
€ 4,90*
ab € 495,77*
€ 539,84*
Lager 2478
23
Frei Haus
ab € 502,26*
€ 543,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,10*
€ 646,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,98*
€ 631,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,87*
€ 613,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 515,86*
€ 613,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,79*
€ 607,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,26*
€ 597,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901119000
€ 5,37*
Zubehör
Fein
30109169009
€ 147,50*
Zubehör
Fein
30109170001
€ 164,85*
Zubehör
Fein
30109169040
€ 248,43*
Zubehör
Fein
30109170040
€ 268,01*
Zubehör
Fein
32132020129
€ 18,64*
Zubehör
Fein
30109169030
€ 183,20*
Zubehör
Fein
63602050000
€ 20,11*
Zubehör
Fein
63602050010
€ 125,90*
Zubehör
Fein
63602050030
€ 72,77*
Zubehör
Fein
33901118010
€ 43,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.