Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 5 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712244-63602050030
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63602050030
EAN/GTIN:
     4014586318028
Suchbegriffe:
Stempel für Blechnibbler
stempel für blechnibbler fein
stempel für blechnibbler
Für Stahlblech bis 400 N/mm².
Weitere Informationen:
TariffNo:
82081000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.08 m
PackagingWidth:
0.105 m
PackagingHeight:
0.007 m
GrossWeight:
0.0342 kg
CountryOfOrigin:
DE
Blechstärke:
1,3 mm
VE:
5 St
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,62*
€ 87,30*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,50*
ab € 70,82*
€ 87,34*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 70,61*
€ 87,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 88,34*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 99,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 87,30*
€ 103,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,88*
€ 99,82
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 83,87*
€ 99,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,89*
€ 97,45
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 81,88*
€ 97,44
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 81,86*
€ 97,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,62*
€ 84,04
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 174,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.