Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel, Blechstärke 1,3 mm, VE 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63602050000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63602050000
EAN/GTIN:
     4014586264370
Suchbegriffe:
Stempel für Blechnibbler
stempel für blechnibbler fein
stempel für blechnibbler
Für Stahlblech bis 400 N/mm².
Weitere Informationen:
TariffNo:
82081000
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.043 m
PackagingWidth:
0.007 m
PackagingHeight:
0.007 m
GrossWeight:
0.006 kg
CountryOfOrigin:
DE
Blechstärke:
1,3 mm
VE:
1 St
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.