Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Knabber bis 1,6 mm BLK 1.6 LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712244-72323960000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72323960000
EAN/GTIN:
     4014586869926
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Auf einen Blick
•Kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau.

Produktstärken
•QuickIN-Schnellwechselsystem.
•Hohe Schneidgeschwindigkeit.
•Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
•5 Meter Kabel.
•Edelstahl bis 0,7 mm.

Lieferumfang
•1 Matrize für Trapezbleche (3 13 09 122 00 5)
•1 Stempel (6 36 02 049 00 8)
•1 Verschleißplatte

Wichtigste Daten
•Der Spezialist für kompromissloses Bearbeiten von Trapezblechen bis 160 mm Sickentiefe.
•Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf.
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
Weitere Informationen:
DisGroup:
01
PackagingLength:
,42 m
PackagingWidth:
,37 m
PackagingHeight:
,12 m
GrossWeight:
3,559 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
350 W
Leistungsabgabe:
210 W
Hubzahl:
800 - 1 500 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
2,7 m/min
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
2,5 mm
Schneidspurbreite:
5 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:
24 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen):
65 / 70 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,90 kg
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, elektro-knabber fein, blechnibbler, FEIN Knabber bis 1,6 mm BLK 1.6 LE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,14*
€ 779,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,89*
€ 779,79*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,36*
€ 788,81*
€ 4,90*
ab € 765,89*
€ 806,08*
Lager 2478
29
Frei Haus
ab € 768,83*
€ 811,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,53*
€ 965,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,84*
€ 945,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 794,82*
€ 945,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,51*
€ 930,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 781,50*
€ 929,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,70*
€ 923,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,83*
€ 914,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
33901119000
€ 5,36*
Zubehör
Fein
31309122005
€ 69,02*
Zubehör
Fein
31309122020
€ 124,55*
Zubehör
Fein
31309122030
€ 264,28*
Zubehör
Fein
32132020129
€ 18,59*
Zubehör
Fein
63602049017
€ 131,91*
Zubehör
Fein
63602049008
€ 61,02*
Zubehör
Fein
63602049040
€ 106,58*
Zubehör
Fein
63602049050
€ 223,30*
Zubehör
Fein
31309121002
€ 13,42*
Zubehör
Fein
33901118010
€ 44,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.