Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketroller 1730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketroller, klappbar, TPE-Räder, 50 kg, Schaufel 300 x 385 mm, Höhe 1030 mm
fetra® Paketroller, klappbar, TPE-Räder, 50 kg, Schaufel 300 x 385 mm, Höhe 1030 mm
fetra® Paketroller, klappbar, TPE-Räder, 50 kg, Schaufel 300 x 385 mm, Höhe 1030 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-1730
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1730
EAN/GTIN:
     4017976017303
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Paketroller - erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung blaugrau spurlos, Naben mit Rollenlager. Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
50
Schaufelbreite (mm):
385
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
390
Gesamttiefe (mm):
450
Gesamthöhe (mm):
1030
Bereifung:
Polymer
Radgröße (mm):
127 x 30
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt 595 x 390 x 50 (HxBxT mm)
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
3,2
Schnelllieferprogramm:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Karren > Paketroller
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, sackkarre klappbar, Karre (Werkstatt, nicht spezifiziert)
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,88*
€ 78,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 78,77*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,08*
€ 78,78*
31 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 67,13*
€ 79,50*
Lager 2478
23
Frei Haus
ab € 69,80*
€ 82,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.