Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712115-82796 Herst.-Nr.: 82796 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - Mit Leuchtanzeige (LED) bei Ertasten der Bezugsebene
- Federnd gelagerte, gehärtete Tastkugel Ø 10 mm
- Ausrichtgenauigkeit 0,01 mm
- Profigerät für präzises und müheloses Ausrichten von Werkstücken in der X- und Y-Achse, ideal für jeden Fräsprofi in Feinwerktechnik, Werkzeug-
und Maschinenbau
Weitere Informationen:  |  | Schaftdurchmesser: | 20 MMT | Gesamtlänge: | 173 MMT | Paketdiensfähig: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 109,81* | € 132,24* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 107,35* | € 132,75* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,57* | € 137,67* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 114,57* | € 138,62* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 130,05* | € 161,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|