Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Lager- und Transportgestell mit Absperrgittern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/86279/full/VE-LTG-20002-2-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/86279/full/VE-LTG-20002-2-1.jpg
dancop Set Lager- und Transportgestell mit Absperrgittern
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-VE-LTG-20002
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     VE-LTG-20002
EAN/GTIN:
     4250912310933
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Komplettset: Lager- und Transportgestell mit 15 gelben CrashStop Absperrgittern, Gestell verzinkt für den Außen- und Inneneinsatz, stapelbar, Einsatz mit Hubwagen oder Gabelstapler mgl., Untergestell mit Federring zur Sicherung bei Einsatz am Kran
Weitere Informationen:
Breite:
1700 mm
Höhe:
1250 mm
Material:
Stahl Polyethylen
Farbe:
gelb
Gewicht netto:
275,5 kg 275.500
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
freistehend
Form:
rechteckig
Garantie:
1 Jahr
Beinhaltet:
1x LTG-AG 15x 20002
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Set, Lager-, und, mit, Absperrgittern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.938,08*
€ 2.166,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.921,77*
€ 2.166,44*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.936,87*
€ 2.175,63*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.175,63*
€ 2.589,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,25*
€ 2.532,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.128,24*
€ 2.532,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.036,23*
€ 2.423,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.036,22*
€ 2.423,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.996,70*
€ 2.376,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.936,87*
€ 2.304,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.