Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Set Lager- und Transportgestell mit Absperrgittern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/86279/full/VE-LTG-20002-2-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/86279/full/VE-LTG-20002-2-1.jpg
dancop Set Lager- und Transportgestell mit Absperrgittern
Artikel-Nr.:
     2102-dancop-VE-LTG-20002
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     dancop-VE-LTG-20002
EAN/GTIN:
     4250912310933
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Komplettset: Lager- und Transportgestell (2000 x 820 x 1250 mm) mit 15 gelben CrashStop Absperrgittern (200 x 1000 x 50 mm), Gestell verzinkt für den Aussen- und Inneneinsatz, stapelbar, Einsatz mit Hubwagen oder Gabelstapler mgl., Untergestell mit Federring zur Sicherung bei Einsatz am Kran
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Transportgestell Lagergestell Transportgestell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.938,08*
€ 2.166,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.921,77*
€ 2.166,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.936,87*
€ 2.175,63*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,42*
€ 2.578,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.139,74*
€ 2.546,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,53*
€ 2.434,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,17*
€ 2.365,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.938,08*
€ 2.306,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.