Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Transportgestell mit Kettenpfosten GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständerset mit Transportwagen
Kettenständerset mit Transportwagen
Kettenständerset mit Transportwagen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-KPS-TG-2-GS
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KPS-TG-2-GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Lager- und Transportgestell
Lager- und Transportgestell mit Kettenpfostenset gelb (KPS-GS)
Weitere Informationen:
Breite:
658 mm
Höhe:
1130 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Farbe:
gelb - schwarz
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
80 kg 80.000
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
freistehend
Garantie:
1 Jahr
Beinhaltet:
1x KPS-GS; 1x KPS-TG-2
Auslieferung erfolgt:
zerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
426 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,80*
€ 563,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,90*
€ 572,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,42*
€ 575,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,64*
€ 576,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,19*
€ 577,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,69*
€ 687,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,56*
€ 656,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 551,55*
€ 656,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,79*
€ 642,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 539,78*
€ 642,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,29*
€ 632,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,19*
€ 605,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.