Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfostenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-KPS-RW
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KPS-RW
EAN/GTIN:
     4250912307698
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Kunststoffkette
Kettenpfostenset, bestehend aus je 6 Kettenpfosten aus Stahl rot-weiß, 6 Fussplatten und 25 m Kunststoffkette rot-weiß
Weitere Informationen:
Breite:
25000 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl Polyethylen
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Markierung:
rote Warnmarkierung
Gewicht netto:
63 kg 63.000
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
freistehend
Höhe Fußplatte:
60 mm
Garantie:
1 Jahr
Beinhaltet:
6x 10-20-1 6x MPF 5x VBG R KS 5x VBG W KS
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, kunststoffkette, Kettenpfostenset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,16*
€ 390,70*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,74*
€ 390,72*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,84*
€ 392,19*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 346,46*
€ 402,46*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,19*
€ 466,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,02*
€ 460,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,01*
€ 460,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,31*
€ 435,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,48*
€ 427,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.