Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfostenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-11944-KPS-RW
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KPS-RW
EAN/GTIN:
     4250912307698
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Kunststoffkette
Kettenpfostenset, bestehend aus je 6 Kettenpfosten aus Stahl rot-weiß, 6 Fussplatten und 25 m Kunststoffkette rot-weiß
Weitere Informationen:
Breite:
25000 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl Polyethylen
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Markierung:
rote Warnmarkierung
Gewicht netto:
63 kg 63.000
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
freistehend
Höhe Fußplatte:
60 mm
Garantie:
1 Jahr
Beinhaltet:
6x 10-20-1 6x MPF 5x VBG R KS 5x VBG W KS
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, kunststoffkette, Kettenpfostenset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,65*
€ 390,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,96*
€ 390,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,69*
€ 392,17*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 346,84*
€ 402,23*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,73*
€ 464,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,46*
€ 461,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,96*
€ 397,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.