Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter rot-weiß 3600mm 70x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-95
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-95
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
Sperrpfosten 70 x 70 mm rot-weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter rot-weiß Flachstahl 25 x 4 mm, Breite 3600 mm
Weitere Informationen:
Breite:
3600 mm
Höhe:
1005 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
rot - weiß
Markierung:
rot reflektierende Warnmarkierung
Gewicht netto:
15,974 kg 15.974
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
1 Standpfosten, 1 Rollenfuß
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
195 mm
Höhe Fußplatte:
6 mm
Farbe Fußplatte:
weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,39*
€ 225,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,83*
€ 225,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,93*
€ 229,56*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,26*
€ 239,29*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,25*
€ 240,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.