Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter rot-weiß 4000mm Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten Ø 60 mm rot-weiss mit mobiler Fussplatte mit Scherengitter rot-weiss Flachstahl 40 x 5 mm, Breite 4000 mm
Sperrpfosten Ø 60 mm rot-weiss mit mobiler Fussplatte mit Scherengitter rot-weiss Flachstahl 40 x 5 mm, Breite 4000 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-80
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
Sperrpfosten Ø 60 mm rot-weiß mit mobiler Fussplatte mit Scherengitter rot-weiß Flachstahl 40 x 5 mm, Breite 4000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
1060 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
rot - weiß
Markierung:
rot reflektierende Warnmarkierung
Gewicht netto:
21,05 kg 21.050
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
1 Standpfosten mit mobiler Fußplatte, 1 Rollenfuß
Montageart:
freistehend
Breite Fußplatte:
375 mm
Höhe Fußplatte:
60 mm
Schenkellänge Fußplatte:
160 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Breite zusammengeschoben:
430 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Höhe des Gitters ausgezogen:
auf 1800 mm ausgezogen: 740 mm auf 3600 mm ausgezogen: 510 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,79*
€ 266,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,95*
€ 267,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,73*
€ 271,38*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,37*
€ 281,60*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,62*
€ 282,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.