Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter rot-weiß 3600mm Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten Ø 60mm rot-weiss zum aufdübeln mit Scherengitter rot-weiss Flachstahl 25 x 4 mm, Breite 3600 mm
Sperrpfosten Ø 60mm rot-weiss zum aufdübeln mit Scherengitter rot-weiss Flachstahl 25 x 4 mm, Breite 3600 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-55
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
Sperrpfosten Ø 60mm rot-weiß zum Aufdübeln mit Scherengitter rot-weiß Flachstahl 25 x 4 mm, Breite 3600 mm
Weitere Informationen:
Breite:
3600 mm
Höhe:
1045 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
rot - weiß
Markierung:
rot reflektierende Warnmarkierung
Gewicht netto:
14,78 kg 14.780
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
1 Standpfosten, 1 Rollenfuß
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
195 mm
Höhe Fußplatte:
6 mm
Farbe Fußplatte:
weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,52*
€ 200,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,22*
€ 201,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,08*
€ 204,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 213,07*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,54*
€ 214,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.