Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Stk. Scherengitter gelb-schwarz je 8000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-130
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
SET 2 Stk. Scherengitter je 8000 mm (= 1600 mm) , + Standfuß außens. schw. Ausführ., ge/schw pulverbesch. + kugelgel. Rollen + Standfuß schw.Ausführ., + selbstsich. Muttern + Handgriffen + mittig platziertem Überwurf zur Bef. ein. Infobl. DIN A4, z. Ver
Weitere Informationen:
Breite:
16000 mm
Höhe:
1050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
128 kg 128.000
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
2 Fußplatten, 6 Rollenfüße
Montageart:
freistehend
Breite Fußplatte:
400 mm
Höhe Fußplatte:
6 mm
Farbe Fußplatte:
gelb
Breite zusammengeschoben:
2340 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
Weitere Suchbegriffe: Set, 2, Stk., gelb-schwarz, je, 8000mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.253,14*
€ 1.323,74*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.273,67*
€ 1.346,86*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.238,07*
€ 1.355,32*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.284,33*
€ 1.375,45*
Lager 2478
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.315,54*
€ 1.387,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,45*
€ 1.651,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,50*
€ 1.632,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.371,49*
€ 1.632,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,79*
€ 1.595,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.340,78*
€ 1.595,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,94*
€ 1.580,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,54*
€ 1.565,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.