| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830704394 Herst.-Nr.: 70-130 EAN/GTIN: 4053569253260 |
| |
|
| | |
| Scherengitter, massiv • Temporäre Absperrung an Zufahrten und Flächen durch die 2 x 2 m oder 2 x 8 m Scherengitter • Hohe Standfestigkeit: mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbunden • Massiver Stahl, verzinkt • Beidseitige Warnmarkierung • Bodenanker auf Anfrage lieferbar Lieferung: Set à 2 Stück, inklusive DIN-A4-Informationstafel. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | gelb/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 70-130 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Ausführung: | 2x 8000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.226,80* | € 1.330,22* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,52* | € 1.330,22* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.278,48* | € 1.384,11* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.274,62* | € 1.387,38* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,90* | € 1.532,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|