Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Stk. Scherengitter gelb-schwarz je 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-125
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
SET 2 Stk. Scherengitter je 2000 (= 4000 mm) mit Standfuß 400 x 300 x 6mm schw. Ausführ., ge/sch pulverbesch. + kugelgelag. Rollen + selbstsich. Muttern, + Handgriffen + mittig platz. Überwurf zur Bef. eines Infoblattes DIN A4 zur Verb. d. Schereng.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1090 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
53,99 kg 53.990
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
2 Fußplatten, 2 Rollenfüße
Montageart:
freistehend
Breite Fußplatte:
400 mm
Höhe Fußplatte:
6 mm
Farbe Fußplatte:
gelb
Breite zusammengeschoben:
1160 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Höhe des Gitters ausgezogen:
auf 1000 mm ausgezogen: 780 mm auf 2000 mm ausgezogen: 710 mm
Höhe über Boden zusammengeschoben:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Set, 2, Stk., gelb-schwarz, je, 2000mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 473,42*
€ 528,59*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 479,70*
€ 537,99*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 465,50*
€ 540,66*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 498,46*
€ 557,64*
Lager 2478
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,60*
€ 560,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,08*
€ 666,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,84*
€ 638,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,83*
€ 638,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,91*
€ 621,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 521,90*
€ 621,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,21*
€ 613,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,60*
€ 599,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.