Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Stk. Scherengitter gelb-schwarz je 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     1498-11944-70-125
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
SET 2 Stk. Scherengitter je 2000 (= 4000 mm) mit Standfuß 400 x 300 x 6mm schw. Ausführ., ge/sch pulverbesch. + kugelgelag. Rollen + selbstsich. Muttern, + Handgriffen + mittig platz. Überwurf zur Bef. eines Infoblattes DIN A4 zur Verb. d. Schereng.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1090 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
53,99 kg 53.990
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
2 Fußplatten, 2 Rollenfüße
Montageart:
freistehend
Breite Fußplatte:
400 mm
Höhe Fußplatte:
6 mm
Farbe Fußplatte:
gelb
Breite zusammengeschoben:
1160 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Höhe des Gitters ausgezogen:
auf 1000 mm ausgezogen: 780 mm auf 2000 mm ausgezogen: 710 mm
Höhe über Boden zusammengeschoben:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Set, 2, Stk., gelb-schwarz, je, 2000mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 473,42*
€ 528,59*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 479,70*
€ 537,99*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 465,50*
€ 540,66*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 498,46*
€ 557,64*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 489,66*
€ 559,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,64*
€ 663,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,24*
€ 648,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,18*
€ 621,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,87*
€ 610,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,46*
€ 593,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.