Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz U-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz U-Profil TÜV-geprüft, schwarz-gelb 400 mm hoch, Gesamtbreite 245 mm, Innen 124mm
Anfahrschutz U-Profil TÜV-geprüft, schwarz-gelb 400 mm hoch, Gesamtbreite 245 mm, Innen 124mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-6250
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     6250
EAN/GTIN:
     4250912303522
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Anfahrschutz U-Profil TÜV-geprüft, schwarz-gelb 400 mm hoch, Gesamtbreite 245 mm, Innen 124mm
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
135 mm
Breite:
247 mm
Höhe:
401 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
6,14 kg 6.140
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Form:
u-förmig
Breite Fußplatte:
55 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 51,47*
€ 68,71*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,34*
€ 68,74*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 70,13*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 140,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.