Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Säulenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-30610
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     30610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Kantenschutzprofil
Pfeilerschutz
Modularer Säulenschutz aus Kunststoff, gelb, Gesamthöhe 1000, für Innen- und Außenbereiche, für Säulen von 200-700mm, individuell zuschneidbar, Schnittstellen vormarkiert, ohne Bodenbefestigung, schnelle Befestigung und Montage, Balken werden zur Befestigung in Eckpfosten eingesteckt
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb
Gewicht netto:
6,39 kg 6.390
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
individuell zuschneidbar für Säulen 200 - 700mm
Montageart:
verschrauben
Montageort:
Säulen
Form:
rechteckig
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
zerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 290,59*
€ 343,33*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,39*
€ 392,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,75*
€ 392,31*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,62*
€ 393,94*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,68*
€ 395,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,29*
€ 413,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.