Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter mobil weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/86205/full/20001-2-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/86205/full/20001-2-1.jpg
dancop Absperrgitter mobil
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-20001
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter kunststoff
absperrgitter
Absperrgitter aus HDPE, weiß mit rot-weiß refl. Folie Typ 1, 2000 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Markierung:
rot - weiß reflektierende Warnmarkierung
Gewicht netto:
15,2 kg 15.200
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
Füße drehbar Haken und Ösen zum Verbinden mehrerer Elemente
Montageart:
freistehend
Form:
rechteckig
Breite Fußplatte:
50 mm
Höhe Fußplatte:
205 mm
Abstand zwischen Fußplatten:
1050 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: mobil, weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,28*
€ 129,06*
5 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 105,05*
€ 129,09*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,10*
€ 129,11*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 129,63*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,65*
€ 154,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.