Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter mobil weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/86205/full/20001-2-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/86205/full/20001-2-1.jpg
dancop Absperrgitter mobil
Artikel-Nr.:
     1498-11944-20001
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter kunststoff
absperrgitter
Absperrgitter aus HDPE, weiß mit rot-weiß refl. Folie Typ 1, 2000 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Markierung:
rot - weiß reflektierende Warnmarkierung
Gewicht netto:
15,2 kg 15.200
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
Füße drehbar Haken und Ösen zum Verbinden mehrerer Elemente
Montageart:
freistehend
Form:
rechteckig
Breite Fußplatte:
50 mm
Höhe Fußplatte:
205 mm
Abstand zwischen Fußplatten:
1050 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
660 mm
Weitere Suchbegriffe: mobil, weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,92*
€ 128,80*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 105,12*
€ 128,82*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,90*
€ 128,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 129,37*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,68*
€ 154,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.