Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten, verzinkt und beschichtet, rund, rot-weiß, zum Aufdübeln, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm
Sperrpfosten, verzinkt und beschichtet, rund, rot-weiß, zum Aufdübeln, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-20-50
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20-50
EAN/GTIN:
     4250912302358
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten, verzinkt und beschichtet, rund, rot-weiß, zum Aufdübeln, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
195 mm
Höhe:
1005 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Markierung:
rote Warnmarkierung
Gewicht netto:
3,906 kg 3.906
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Form:
rund
Breite Fußplatte:
195 mm
Höhe Fußplatte:
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 44,88*
€ 60,24*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 44,90*
€ 60,26*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,24*
€ 62,33*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 124,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.