Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Ø 60 mm m. Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten Ø 60 mm m. Ösen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-20-50+OESEN-
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20-50+OESEN-
EAN/GTIN:
     4250912302372
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten, beschichtet rund, rot-weiß, zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
Breite:
195 mm
Höhe:
1007 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Markierung:
rote Warnmarkierung
Gewicht netto:
3,933 kg 3.933
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Form:
rund
Breite Fußplatte:
195 mm
Höhe Fußplatte:
6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 50,70*
€ 67,57*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 68,58*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 137,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.