Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten 70x70 m. Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten 70x70 m. Ösen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-20-30+OESEN
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20-30+OESEN
EAN/GTIN:
     4250912302303
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten, verzinkt und beschichtet, vierkant, rot-weiß, zum Einbetonieren, 70 x 70 mm, Höhe 1400 mm, mit Ösen, inklusive Rundeisen-Erdanker
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Höhe:
1405 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Markierung:
rote Warnmarkierung
Gewicht netto:
6,214 kg 6.214
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Ankerbolzen
Montageart:
einbetonieren
Montageort:
befestigter Boden
Form:
rechteckig
Garantie:
1 Jahr
Querschnitt:
70 x 70 mm
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
74 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,33*
€ 89,06*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 89,38*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.