Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten, verzinkt und beschichtet rund, gelb-schwarz, zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Höhe 1400 mm, inklusive Rundeisen-Erdanker
Sperrpfosten, verzinkt und beschichtet rund, gelb-schwarz, zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Höhe 1400 mm, inklusive Rundeisen-Erdanker
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-20-20
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20-20
EAN/GTIN:
     4250912302273
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten, verzinkt und beschichtet rund, gelb-schwarz, zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Höhe 1400 mm, inklusive Rundeisen-Erdanker
Weitere Informationen:
Höhe:
1402 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
3,923 kg 3.923
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Ankerbolzen
Montageart:
einbetonieren
Montageort:
befestigter Boden
Form:
rund
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 37,38*
€ 50,80*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,27*
€ 50,83*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 51,88*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 103,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.