Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Ø 60 mm m. Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten Ø 60 mm m. Ösen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-20-10+OESEN-
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20-10+OESEN-
EAN/GTIN:
     4250912302259
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten, beschichtet rund, rot-weiß, zum Einbetonieren, inklusive Rundeisen-Erdanker
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Höhe:
1405 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Markierung:
rote Warnmarkierung
Gewicht netto:
4,037 kg 4.037
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Ankerbolzen
Montageart:
einbetonieren
Montageort:
befestigter Boden
Form:
rund
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,24*
€ 56,03*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,26*
€ 57,23*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 114,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.