Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ A+ 3 m gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-11023
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ A+ 3 m gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
3,241 kg 3.241
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ A+
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-, und, Schutzprofil, Typ, A+, 3, m, gelb-schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,37*
€ 134,72*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,73*
€ 135,52*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,94*
€ 136,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,10*
€ 137,32*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 114,128*
€ 139,028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,13*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,25*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,16*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,78*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,69*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,73*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 14,01*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,93*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.