Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz gelb-schwarz 3000mm PUR-Schaum Typ A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9177480161
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11023
EAN/GTIN:
     4250912301856
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil gelb -schwarz
eckschutzprofil
passen auf alle rechtwinkligen Ecken · selbstklebendWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
A+
Länge:
3000 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil 3m, Eckschutz, Flächenschutz, Kantenschutz, Rohrschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,06*
€ 129,84*
3 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,94*
€ 130,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 131,29*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 133,79*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,81*
€ 150,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 9,27*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 9,27*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 13,46*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,93*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,98*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 13,92*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 12,12*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 9,10*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 14,27*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 12,10*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 11,66*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.