Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ A+ 1 m gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-11013
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ A+ 1000 mm gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
1,121 kg 1.121
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ A+
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-, und, Schutzprofil, Typ, A+, 1, m, gelb-schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 33,48*
€ 45,31*
32 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 34,97*
€ 45,65*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,11*
€ 45,69*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 46,47*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,09*
€ 47,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 95,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,39*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,22*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,49*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,87*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,68*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,67*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,91*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.