Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ A+ 1 m gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-11944-11013
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ A+ 1000 mm gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
1,121 kg 1.121
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ A+
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-, und, Schutzprofil, Typ, A+, 1, m, gelb-schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 33,30*
€ 45,17*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 34,90*
€ 45,51*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,89*
€ 45,55*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 35,68*
€ 46,33*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 47,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,18*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,25*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,89*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,26*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,69*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,74*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,72*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,90*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.