Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-10-20-1
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10-20-1
EAN/GTIN:
     4250912300057
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten Ø 60 mm 1000 mm, verzinkt und beschichtet, mit Ösen, rot-weiß mit roter Reflexfolie
Weitere Informationen:
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
Breite:
125 mm
Höhe:
980 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Markierung:
rote Warnmarkierung
Gewicht netto:
2,883 kg 2.883
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufstecken
Montageort:
unbefestigter Boden mobile Fußplatte
Form:
rund
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,43*
€ 47,35*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 48,73*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.